Déboucheur mixte
Brosse pour tuyaux, Combi
APPAREIL A DEBOUCHER LES TUYAUX D.10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour déboucher les tuyaux de vidange colmatés par de la saleté
- Fonctionnement manuel à l'aide du bouton
- Mandrin à emboîtage hexagonal pour une utilisation avec une perceuse électrique
- Pour une rotation horaire (à la main et avec une perceuse)
- Bobine enveloppée dans un tambour en plastique
- Mandrin pour bloquer la bobine
En cas d'utilisation d'une perceuse, toujours déposer le bouton ; risque de blessure. Ne jamais utiliser une perceuse dépourvue de réglage électronique. Utiliser la perceuse en rotation antihoraire uniquement lorsque la bobine est coincée dans le tuyau
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 350 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Diamètre de spirale | 10 mm |
Matière | Plastique/acier |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 4,968 kg |